Schroevendraaier met bitmagazijn magnetisch assorti met 8 bits, 1/4″ in blister

Artikelnummer: 33007
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 33007
EAN/GTIN 4010995330071
Nummer fabrikant 33007
L-nummer L60070 3090
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Punt: DIN 3126, ISO 1173, vorm D 6,3.
  • Toepassing: Het alternatief voor een schroevendraaierset.
  • Toepassing: Acht aansluitvormen in één schroevendraaier.
  • Toepassing: Hoogwaardig chroom-vanadiumstaal, doorgehard.
  • Bitopname: Van roestvrij staal, met sterke permanente magneet.
  • Bits: 25 mm Standard-bits.
  • Handgreep: Ergonomische Wiha SoftFinish samengestelde handgreep met wegrolbeveiliging.
  • Schacht: Hoogwaardig chroom-vanadiumstaal, doorgehard.
  • Werken waarbij handen en spieren ontzien worden
  • Veelzijdig bruikbaar
  • Overzichtelijk opbergen
  • Magnetische bitopname

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Bit Standard 25 mm sleufkop 1/4″ C6,3 6.5 mm (01626)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH3 (01659)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)

Geschikte producten