Momentsleutel TORCOFIX Z 16 5-25 Nm

Artikelnummer: 3288293
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
maximaal draaimoment 25 Nm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3288293
EAN/GTIN 4010886965627
Nummer fabrikant 3288293
L-nummer L60160 6190
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing:
  • Verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende en robuuste momentsleutel met penopname voor industrie en ambacht
  • Verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende, robuuste momentsleutel met ronde pen-opname
  • Uitvoering:
  • Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, gekalibreerd met een maximaal toegestane afwijking van +/- 3% en dus nauwkeuriger dan de +/- 4 % die de norm voorschrijft
  • Inclusief herleidbaar testcertificaat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
  • Tbv het gecontroleerd rechts- en linkom aanhalen (insteekgereedschap omsteken voor het veranderen van de richting)
  • Pinhouder Ø 16 mm
  • Werkkalibratie-afstand: 32 mm (Ø 16 mm)
  • Robuuste, matte gepoedercoate stalen pijpconstructie en hoogwaardige kunststof onderdelen
  • Nieuwe ergonomische handgreep, gevormd volgens de natuurlijke grijphouding van de hand
  • Duidelijk herkenbare, met de hand voelbare, centreer-en kalibratiehulp in het midden van de handgreep
  • Dubbele schaal N·m / lbf·ft met nonius (N·m), vergroot kijkvenster beschermt tegen vuil en beschadiging.
  • Met nonius schaal voor N·m hoofdschaal tbv het instellen van tussenliggende schaalwaarden; lbf·ft instelling alleen via hoofdschaal
  • Verticale opstelling van de schaalverdeling, dus geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers.
  • Instelmarkering direct boven de schaal, voorkomt afleesfouten (parallaxfout)
  • Eenheidsopschrift geïntegreerd in de schaalverdeling en ook beschermd tegen vuil door kijkvenster
  • Nauwkeurig afslag-mechanisme genereert een duidelijk voel- en hoorbaar signaal bij het bereiken van de ingestelde aanhaalwaarde.
  • Incl. wegrolbeveiliging, voorkomt wegrollen bij het neerleggen van de sleutel

Kenmerk:

  • Bedieningsgrootte [metrisch]: 16 mm
  • Type aandrijving: Aandrijfzijde
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Opslag: Plastic doos
  • Ontgrendelmechanisme: korte slag
  • Breedte pick-up [mm]: 16 mm
  • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 3,7 lbf ft - 18 lbf ft
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Toepassingsbereik: Montage
  • Seriebouw
  • Fabricage
  • Onderhoud en reparatie
  • Totale breedte [mm]: 39 mm
  • Totale hoogte [mm]: 39,8 mm
  • Totale lengte [mm]: 266,5 mm
  • Lengte hendel aandrijfzijde [mm]: 32 mm
  • Kalibratielengte [mm]: 204,5 mm
  • Materiaal: Constructie van stalen buizen
  • Vernier Nm: 0,1 Nm
  • Precisie: +/- 3 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Zekering: Pin slot
  • Schaalverdeling [lbf ft]: 1 lbf ft
  • Schaalverdeling [Nm]: 1 Nm
  • Type weegschaal: Dubbel
  • Steekmaat [metrisch]: 32,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Vaste instelling: geen
  • Schaalverdeling: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen: Automotive
  • Industrieel
  • Bouw en bedrijfsvoertuigen
  • Militair
  • Energie
  • Mechanica
  • Utiliteit
  • Service
  • Landbouw
  • Olie & Gas