Henkellocheisen ø 49 mm

Artikelnummer: 326-049
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 326-049
EAN/GTIN 4027474625542
Nummer fabrikant 326-049
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De holpijpen worden gebruikt voor het maken van gaten of het vervaardigen van afdichtingen en afdichtingsringen uit rubber, leder, vilt, kunststof, kurk en verschillende stoffen. De korte holle cilinder is aan de onderkant scherp gesneden. De conische stanskop is aan twee dragers bevestigd. Hierdoor ontstaat een tweezijdige uitsparing. Dankzij de bijzonder krachtige uitvoering van de holpijpen kunnen verschillende materialen worden bewerkt.
  • Extra scherpe scheden voor de individuele bewerking van verschillende materialen
  • Gelijkmatige krachtdistributie op de holle zuigercilinder door slaginwerking

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 72 mm
  • Totale breedte [inch]: 2 13/16
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Totale lengte [mm]: 215 mm
  • Totale lengte [inch]: 8 7/16
  • Diameter gaten [mm]: 49
  • Gatdiameter [inch]: 1 15/16
  • Te bewerken materiaal: stof
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)