Universele pincet Professional ESD type 40 40, 145 mm

Artikelnummer: 32343
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
Producttype Borgveertang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 32343
EAN/GTIN 4010995323431
Nummer fabrikant 32343
L-nummer L60080 62
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Universele pincet voor alle gangbare toepassingen in de elektronica.
  • IEC 61340-5-1.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Type: 40
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Ja
  • Totale lengte (mm): 145 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee