Afdrukmoer, Type: M27

Artikelnummer: 323230 M27
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M27×1,5
Breedte 17,5 mm
Sleutelwijdte SW 41
Producttype Moer
Type M27
Voor MK 3

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 323230 M27
EAN/GTIN 4045197883292
Nummer fabrikant 323230 M27
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen volgens DIN 807.

Toepassing:

Voor het afdrukken van gereedschap met afdrukschroefdraad. Speciaal voor CNC-machines zonder doorboorde schuifbussen.

T.b.v.:

Nr. 323210.