Vouwladder 2-delig met nivello® traverse 2x6 sporten

Artikelnummer: 32212
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal treden 2×6
Materiaal aluminium
Producttype Ladder, universeel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 32212
EAN/GTIN 4031405322127
Nummer fabrikant 032212
L-nummer L90110 22
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opklapbare ladder gemaakt van aluminium
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
  • 4-voudige gekrimpte aansluiting voor oplegger/spar
  • Kan worden gebruikt als staande en landingsladder
  • Optimale bedrijfsveiligheid dankzij zes automatisch vergrendelende stalen scharnieren
  • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
  • Nivello® cross-rail voor extra veilige stand en klimming (los meegeleverd)
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Draadbreedte: 350 mm (zonder dwarsdrail)
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 4700 mm
  • Buitenbreedte: 350 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 58 mm
  • Lengte van geleiderdelen: 1681 mm
  • lengte van 2-delige geleider Als beleggingsbeheerder: 3678 mm
  • Ladderlengte als trappenlegger: 1839 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Kanteling: 70 °
  • Staplengte als een trapladder: 1200 mm
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 2x6 sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Breedte dwarsrail: 930 mm
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

Downloads en documenten

Geschikte producten