Meelopende draaibankcenter met analoge drukweergave en verlengde punt, Morseconus: 4

Artikelnummer: 321740 4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Morseconus Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 55
  • Energievoorziening: energy-harvesting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Morseconus MK4
IP-klasse IP 55
Energievoorziening energy-harvesting
Behuizing-⌀ 68 mm
Nuttige lengte B 131 mm
Grootste punt-⌀ 60° A 14 mm
Grootste punt-⌀ 40° A 35 mm
Maximale rondloopfout 0,005 mm
Puntlengte C 48 mm
Voor werkstukgewicht 500 kg
Maximale axiale spankracht 1.000 daN
Producttype Centreerpunt

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 321740 4
EAN/GTIN 4045197947901
Nummer fabrikant 321740 4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • De aanwezige spandruk kan direct op het basisdeel worden afgelezen via de analoge of digitale weergave.
  • De centerpunt wordt gesteund door een schotelveerpakket met een veerweg van ca. 3,7 mm analoog en 2,6 mm of 2,8 mm digitaal.
  • Korte, stabiele constructie met lang geleide as, centerpunt doorgehard en fijn geslepen.
  • Zeer hoge nauwkeurigheid door precieze wentellagering.
  • Met afdrukschroefdraad en afdrukmoer.
  • Met speciale afdichting tegen vuil en koelvloeistof, onderhoudsvrij door continue smering.

Met verlengde punt, punthoek 60°/40°.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.
De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Functie:

IP55: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Overal waar de spandruk binnen bepaalde grenzen moet worden gehouden om het werkstuk niet te vervormen of met voldoende druk veilig te spannen.
  • Als tegencenter voor hydromechanische kopmeenemers nr. 327451327541, omdat de meenemers altijd in het werkstuk moeten worden gedrukt.
  • Bij werkstukken die door grote verspaningswarmte sterker uitzetten.
  • Voor het spannen van lange, slanke werkstukken om doorbuigen te voorkomen.
  • Voor het spannen van zware werkstukken waarbij de spandruk moet worden gecontroleerd.