• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Meelopende draaibankcenter met hardmetalen inzetstuk en afdrukmoer, Morseconus (MK): 2

Artikelnummer: 321240 2
Korting
€ 665,42
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Morseconus (MK) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tophoek 60 graden
Morseconus MK2
Behuizings-⌀ D 45 mm
Nuttige lengte B 76 mm
Hardmetaal-⌀ H 11 mm
Maximale rondloopfout 0,005 mm
Puntlengte C 26 mm
Maximaal toerental 5.000 min-1
Voor werkstukgewicht 150 kg
Hardmetalen inzetstuk ja
Uitvoering meelopend
Afdrukbout ja
Axiale kracht 1,78 kN
Producttype Centreerpunt

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 321240 2
EAN/GTIN 4062406572426
Nummer fabrikant 321240 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Centerponsas met hardmetalen inzetstuk voor toepassingen met hoge afslijtende invloed op de centrering.
  • Tophoek 60°.
  • Zijdelings afgevlakte afdrukmoer.
  • Zeer nauwkeurige lagering voor hoge rondloopnauwkeurigheid.
  • Onderhoudsvrij door continue smering.
  • Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.
De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Voor de bewerking van dunne werkstukken bij hoge toerentallen en bij grote aantallen met automatische belading in de serieproductie.
Voor hoge axiale krachten bij zware verspaning dankzij speciale lagerplaatsing.