{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Morseconus | MK6 | |
| Behuizings-⌀ D | 110 mm | |
| Nuttige lengte B | 178 mm | |
| Grootste punt-⌀ 60° A | 52 mm | |
| Grootste punt-⌀ 30° A | 20 mm | |
| Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
| Puntlengte C | 86 mm | |
| Maximaal toerental | 2.000 min-1 | |
| Voor werkstukgewicht | 2.500 kg | |
| Producttype | Centreerpunt |
| Artikelnummer | 320658 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197774330 | |
| Nummer fabrikant | 320658 6 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |