{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Morseconus | MK4 | |
| Behuizings-⌀ D | 60 mm | |
| Totale lengte L | 196,5 mm | |
| Nuttige lengte B | 94,5 mm | |
| Grootste punt-⌀ 60° A | 38 mm | |
| Maximale rondloopfout | 0,006 mm | |
| Puntlengte C | 43,5 mm | |
| Maximaal toerental | 4.500 min-1 | |
| Voor werkstukgewicht | 400 kg | |
| Producttype | Centreerpunt |
| Artikelnummer | 320655 4 | |
| EAN/GTIN | 5907412202723 | |
| Nummer fabrikant | 800006621 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße Halle 3 42, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.bison-chuck.com |