PSC-klemdraaihouder links, voor wisselplaten WN..

Artikelnummer: 320306 40/08HP
Korting
€ 258,72
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 26623-1
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 40 mm
Plaatafmeting 08HP
Opname PSC
Inzetsoort links
Opnamenorm ISO 26623-1
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 50 mm
Minimale voorboor-⌀ D1 min 50 mm
As-puntafstand f 27 mm
geschikte wisselplaat WN.. 0804..
Reservedeel P04
Totale lengte 74 mm
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 320306 40/08HP
EAN/GTIN 2050002039759
Nummer fabrikant PS4.PWE.LLA.050-HP

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten