DCNS 085-025-090B-3D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 3xD, Suitable for Chamfering Holders

Artikelnummer: 3203005
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie SUMOUNICHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3203005
EAN/GTIN 7291075297652
Nummer fabrikant 3203005
L-nummer L24040 1127

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 9 mm, snijdiameter (DC) 8,5 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 8,0, totale lengte (OAL) 72,9 mm, effectieve lengte (LU) 26,79 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 8,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 8,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 8,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 35,35 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 8,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 085
  • Totale lengte (OAL) 72,9 mm
  • Puntlengte (PL) 1,29 mm
  • Lengte kraag (LPR) 36,8 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 36 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 26,79 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOUNICHAM" Bekijk alles