DCM 160-080-20A-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth: 5xD

Artikelnummer: 3200453
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3200453
EAN/GTIN 7291075101478
Nummer fabrikant 3200453
L-nummer L24040 1056

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijdiameter (DC) 16 mm, code snijplaatzitting (SSC) 16,0, totale lengte (OAL) 152 mm, effectieve lengte (LU) 80 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 25 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 16,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 16 mm
  • Bundeldiameter (DF) 25 mm
  • Functionele lengte (LF) 99,09 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 16,0 in
  • L/D-bereik 5xD
  • Voer de naam (MIID) IDI 160-SG in
  • Totale lengte (OAL) 152 mm
  • Puntlengte (PL) 2,91 mm
  • Lengte kraag (LPR) 102 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 50 mm
  • Effectieve lengte (LU) 80 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles