Kruisbeitel SB 5 x 125 mm, gelakt

Artikelnummer: 320 125 1 SB
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 320 125 1 SB
EAN/GTIN 4049002010859
Nummer fabrikant 320 125 1 SB
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • wordt voornamelijk gebruikt in de metaalindustrie
  • Gemaakt van hooggelegeerd gereedschapsstaal
  • volledig gehard voor maximale overdracht van de slagkracht, maakt herhaaldelijk naslijpen van de werkpunt mogelijk
  • Speciale veiligheidsklopkop voorkomt materiaalafbrokkeling en vervorming
  • goudkleurig ondergedompeld gelakt
  • De eisen van gangbare normen (bijv. DIN) worden nageleefd of overtroffen.
  • alle gereedschappen zijn GS-gekeurd

Kenmerk:

  • Gewicht: 112 g
  • Lengte: 125 mm
  • Uitvoering: gelakt
  • Kleur: goud
  • Profiel: plat-ovaal
  • Profiel: 17 x 11 mm
  • Breedte: 5 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen