Uitvoering:
Machinespecifiek aangepaste, uiterst nauwkeurige opnames, voor de flexibele toepassing op hoofd- en tegenspindelmachines. Contactvlak en functievlak geslepen. Perfect afgestemd op de desbetreffende draaibanken.
Geschikt voor efficiënte koelsystemen als GARANT eco, maar ook voor andere systemen. Geoptimaliseerde buitencontour. Schaal voor optimale instelling van het bewerkingsgereedschap. Drukplaat geveerd voor gelijkmatige vastklemming van de draaibeitels.
Voor in- en uitwendige koeling.
Geschikt voor conventionele draaihouders.
Voordeel:
- Op gewicht en geometrie geoptimaliseerde constructie.
- Proceszekerheid door hoogwaardige materialen, duurzaamheid.
- Gebruineerd voor betere corrosiebescherming.
- Met versterkte kogelspuitmonden voor max. 80 bar.
Toepassing:
Hoofdzakelijk voor vlakke en inwendige bewerking.
Binnen- en buitenbewerking in CNC-draaibanken met BMT-gereedschapsrevolvers.
T.b.v.:
CNC-draaibanken met BMT-gereedschapsrevolver.
- ACCUWAY: UT-200
- DMG MORI: ALX 1500; ALX 2000; ALX 2500; CLX 450; ECOTURN 450; DURATURN 2050; DURATURN 2550; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NT 3100; NT 3150; NT 3200; NRX 2000; NTX 1000 GENERATION 1; NTX 2000 GENERATION 1; NTX 2500 GENERATION 1; NTX 3000 GENERATION 1; NTX 1000 GENERATION 2; NTX 2000 GENERATION 2; NTX 2500 GENERATION 2; NTX 3000 GENERATION 2; NTX 500; NZX 2500 (UNTERER REVOLVER = BMT 40)
- GANESH: ASL-8; ASL-10; ASL-78; ASL-52
- TAKISAWA: TS-2000 T20 (3 NUTENSTEINE); TS-3000 T20 (3 NUTENSTEINE); TS-4000 T20 (3 NUTENSTEINE); TS-5000 T20 (3 NUTENSTEINE)
Tip:
Andere BMT-houders met verschillende groottes en afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Houd er rekening mee dat u vóór aankoop zelf moet controleren of de houder compatibel is met uw machine. Een correcte pasvorm kan niet worden gegarandeerd.