• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Snijplaatadapter Wisselinzetstuk, Voor schroefdraad: M3-M6

Artikelnummer: 319795 M3-M6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ D2 20 mm
Lengte L 16 mm
Producttype Snijplaathouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 319795 M3-M6
EAN/GTIN 4062406239893
Nummer fabrikant 319795 M3-M6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Adapter voor de opname van snijplaten volgens DIN EN 22568 (ronde uitvoering).

T.b.v.:

Snijplaat-basishouder nr. 319790; 319793.

Tip:

Maximale draaddiepte 47 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten