• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

E90AC D32-25-L250J Boorgroeffrees met APKT/ADKT-wisselplaten

Artikelnummer: 3194352
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3194352
EAN/GTIN 7291075046496
Nummer fabrikant 3194352

Omschrijving

Omschrijving:

Rolkopfrees, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijdiameter (DC) 32 mm, aantal snijlichamen (CICT) 3, maximale snijlengte (APMX) 25 mm, aantal snijvlakken (NOF) 2, totale lengte (OAL) 250 mm

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Cylindrisch
  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 32 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • Snijdiameter (DC): 32 mm
  • Richting (HAND): Rechts
  • Aantal snijlichamen (CICT): 3
  • Max. snijlengte (APMX): 25 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 2
  • Aanduiding snijelement (MIID): ADCT 1505PDFR-HM
  • Totale lengte (OAL): 250 mm