{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Opname | PSC 63 | |
| Basishouder-⌀ d2 | 48 mm | |
| Buiten-⌀ d3 | 63 mm | |
| l2 met wisseladapter | 103 mm | |
| l2 met spantang ER | 76 mm | |
| x met wisseladapter | 89 mm | |
| x met spantang ER | 62 mm | |
| Schroefdraad M | M40×1,5 | |
| Producttype | Snelwisseladapter |
| Artikelnummer | 319295 32 | |
| EAN/GTIN | 4045197943736 | |
| Nummer fabrikant | 319295 32 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |