Eco-afsteekhouder met IKZ, Schacht-⌀ d1: 16mm

Artikelnummer: 319132 16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ d1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ d1 16 mm
Geschikt voor zwaardhoogte 19 mm
L1 29 mm
L2 42 mm
Hoogte H1 42 mm
Hoogte H2 20 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 16
Producttype VDI-afsteekhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 319132 16
EAN/GTIN 4045197716750
Nummer fabrikant 319132 16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met speciale instelbare kogelspuitmond voor optimale koeling van de snijkant − onafhankelijk van de insteekdiepte.
  • Temperatuur bij de hoofdsnijkant en bij de extra snijkant wordt aanzienlijk verlaagd, waardoor een duidelijke verhoging van de snijsnelheid mogelijk is.
  • Starre steekhouder voor steekzwaarden.
  • Klemming van de beitelhouder via klemplaat.

Toepassing:

Voor het gebruik van steekzwaarden van verschillende producenten.

Tip:

Inclusief afsluitstop voor kogelspuitmond. Bij gebruik van conventionele steekzwaarden wordt de zijdelingse koelmiddeloverdracht afgesloten door het zwaard! Geschikte spanklemstukken nr. 279840 2 en geschikte schroeven nr. 279815 14. Zie reserveonderdelenlijst.