Gereedschapshouder axiaal, enkel, links, PSC 80, voor vierkantopname: 32mm

Artikelnummer: 318942 32
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor vierkantopname (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 26623-2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor vierkantopname 32 mm
Opname PSC 80
Opnamenorm ISO 26623-2
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 140 mm
Spanlengte L1 98 mm
B 55 mm
Buiten-⌀ D 110 mm
Producttype Tapkruk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 318942 32
EAN/GTIN 2050001930040
Nummer fabrikant PS8.V32.L11.140

Omschrijving

Uitvoering:

Met verstelbare koelnippel met binnendraad.

Toepassing:

Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.
Voor opname van ISO-klemhouder met vierkante schacht.

Tip:

PSC-spanpen op aanvraag.
Geschikte PSC-koelvloeistofleiding artikelnr. 309885 gr. 80.