• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Reciprozaagblad HCS 130 T6 DW

Artikelnummer: 31324000456
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 31324000456
EAN/GTIN 4014586477077
Nummer fabrikant 31324000456
L-nummer L00020 110235
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Reciprozaagblad HCS 130 T6 DW

Kenmerk:

  • Breedte: 1,05 mm
  • Lengte: 150 mm
  • Hoogte: 19 mm
  • Max. Materiaaldikte: 100 mm
  • snoeilengte: 130 mm
  • TPI: 6
  • VE: 3 st.