• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Spiestang-klauwplaat met eendelige omkeerbekken, DIN 702-3, Type: 160/5

Artikelnummer: 313130 160/5
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 nov. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 702-3
Opname korte conus 5
Type 160
Spanbereik met harde opzetbekken buiten 5 mm - 161 mm
Spanbereik met harde opzetbekken binnen 67 mm - 174 mm
Spanslag per bek S 6,2 mm
Buiten-⌀ A 164 mm
Doorlaat E 42 mm
Centreerconus-⌀ B 82,563 mm
Aantal tapeinden 4
Grootte van de tapeinden M10
Sleutel binnenvierkant K 10 mm
Gewicht 8,7 kg
Maximaal toerental 5.400 min-1
Kleurcode voor accessoires Röhm spiestang-klauwplaat en bekken
Producttype Draadspindelklauwplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 313130 160/5
EAN/GTIN 4019208227818
Nummer fabrikant 437501
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoogste rondloop- en wisselnauwkeurigheid.
  • Met bekborging, centrisch spannend.
  • Grote doorgang.
  • Nauwkeurigheid twee keer zo groot als in DIN 6386 voorgeschreven.
  • Hoge spankracht bij geringe krachtsinspanning.
  • Hogere toerentallen door veiligheidsschuif.
  • Bekken kunnen snel en eenvoudig worden omgekeerd of vervangen.
  • Contour met spatwaterrand.
  • Smeernippel voor het invetten van alle glijvlakken.

Voordeel:

In die gevallen waar extreem hoge spankrachten, hoge rondloopnauwkeurigheden en een betrouwbare permanente herhalingsnauwkeurigheid worden vereist.

Toepassing:

Voor spindelkoppen DIN 702-3. Met tapeinde en borgmoer. De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Materiaal:

Geheel van staal, volledig gehard oppervlak.

Levering:

Inclusief: 1 set bekken, 1 spansleutel, 1 set bevestigingsschroeven.

Tip:

Boring E kan opgeboord worden: gr. 160 op 45 mm, gr. 200 op 55 mm, gr. 250 op 75 mm, gr. 315 op 102 mm (tegen meerprijs).

Downloads en documenten

Geschikte producten