Werkstukaanslag, Hoogte h: 15mm

Artikelnummer: 313033 15
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte h (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

n 25 mm
Materiaal Aluminium
Producttype Toebehoren voor klauwplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 313033 15
EAN/GTIN 4062406237622
Nummer fabrikant 313033 15
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aanslag met 3 magneten aan de achterzijde. Rood geëloxeerd.

Toepassing:

  • Voor het spannen van korte onderdelen.
  • Voor werkstuk-⌀ 15-150 mm.
  • Flexibele uitbreiding van de hoogte door het inschroeven van de meegeleverde hoogte-elementen.

T.b.v.:

Drieklauw met bekbreedte tot 55 mm.

Levering:

9-delige hoogteoplegvlak-set nr. 313034 9.
Inhoud: 3×10 mm, 3×15 mm en 3×20 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten