Elektronisch testapparaat 0,5-5 Nm 036930

Artikelnummer: 3124053
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Draaimomenttester

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3124053
EAN/GTIN 0611702895810
Nummer fabrikant 3124053
L-nummer L60160 6536
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Digitaal testapparrat tbv momentsleutels en momentschroevendraaiers
licht en robuust agv aluminium behuizing, horizontale en verticale montage mogelijk
4 modellen met een bereik van 0,1 - 25 N·m
Met 1/4″ 4-kant opname (CH25 met 3/8″)
Meettolerantie +/- 1% bij alle afleeswaarden
4 Meetmodi: glijdende waardeweergave (track), 1e afslagpuntherkenning (first peak), hoogste waarde (peak), momentschroevendraaier-controle
Incl. opzetstuk tbv schroefverbinding-simulatie van momenschroevendraaiers
Omschakelbare eenheden: N·m, cN·m, lbf·ft, lbf·in, ozf·in
50 testprocedures programmeerbaar
Geheugen tbv 2000 meetresutaten
Overzichtelijke en contrastrijke TFT Display
uitbreidbaar met extra Capture-Sensor (aansluiting beschikbaar)
krachtige lithium-ionbatterij tbv netstroom-onafhankelijk werken
Gegevensuitvoer en netvoeding via USB-aansluiting
Optioneel: PC evaluatiesoftware ″Capture Manager″ (2908778)
Leveringsomvang:
Capture Hub
Schroefverbinding-simulator
USB-kabel
Netvoeding met Eurostekker
Gebruiksaanwijzing
Testcertificaat
Stabiele kunststof koffer met inlegwerk

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/4″
  • Resolutie: 0,0001
  • Bedieningsrichting: Rechts
  • Koppel (min.) [lbf in]: 44 lbf in
  • Koppel (max.) [lbf in]: 4,5 lbf in
  • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 0,4 lbf ft - 3,65 lbf ft
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 5 Nm
  • Totale breedte [mm]: 110 mm
  • Totale hoogte [mm]: 50 mm
  • Totale lengte [mm]: 200 mm
  • Materiaal: Aluminium behuizing
  • Meetnauwkeurigheid Koppel: ± 1 % tolerantie op alle aflezingen
  • Interface: USB
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Grafische weergave: geen
  • Bescherming tegen overbelasting: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten