Multifunctionele ladder, 2-delig met nivello®-dwarsbalk 2x8 sporten

Artikelnummer: 31216
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal treden 2×8
Materiaal aluminium
Producttype Ladder, universeel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 31216
EAN/GTIN 4031405312166
Nummer fabrikant 031216
L-nummer L90110 108
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Multifunctionele aluminium ladder
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
  • 4-voudige gekrimpte aansluiting voor oplegger/spar
  • Kan worden gebruikt als staande, verbindende en glijdende ladder
  • Eenvoudige hoogteverstelling dankzij de stekkerhaak met afneembare bescherming
  • Corrosiebestendige geleidekoppelingen
  • Nivello® ladderschoenen en nivello® Traverse (los meegeleverd)
  • Spreidende bescherming met twee sterke polyester banden
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Draadbreedte: 490 mm (zonder dwarsdrail)
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 5300 mm
  • Buitenbreedte: 490 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Lengte uitgeschoven: 4175 mm
  • Lengte van geleiderdelen: 2492 mm
  • Ladderlengte als trappenlegger: 2492 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Kanteling: 70 °
  • Staplengte als een trapladder: 1689 mm
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 2x8 sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Breedte dwarsrail: 930 mm
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

Downloads en documenten

Geschikte producten