EBH-A2 03-05W06-49 HS MPC HSS short ball nose endmills, 2 flute 30° helix.

Artikelnummer: 3121054
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HSSMILL
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3121054
EAN/GTIN 7291075189841
Nummer fabrikant 3121054
L-nummer L24300 9

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkop frezen, zittingsdiameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 3 mm, snijkantlengte max. (APMX) 5 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 49 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Hoekradius (RE) 1,5 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,01 mm
  • Snijdiameter (DC) 3 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Totale lengte (OAL) 49 mm
  • Weldon Shaft