Dynamische koppelbegrenzer 2-14 Nm 019400

Artikelnummer: 3119270
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
maximaal draaimoment 1.400 cNm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3119270
EAN/GTIN 0611702896633
Nummer fabrikant 3119270
L-nummer L60160 6606
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Nauwkeurigheid. Nauwkeurige procesbeheersing wordt gegarandeerd door het elimineren van te strak en te ver aandraaien, dankzij de unieke, beproefde Gedore Torque Slipping Technology. Absolute nauwkeurigheid wordt keer op keer geleverd
Gebruiksgemak. Monteer de RTU eenvoudig op het uiteinde van een traditioneel elektrisch gereedschap of handgereedschap, en verander het in een draaimomentgereedschap
Flexibiliteit. Een reeks van zware koppelbegrenzers creëert gereedschap dat geschikt is voor vrijwel elke gelegenheid - en kan worden verplaatst indien nodig
Kracht, waar u het nodig hebt. Aangedreven assemblagetoepassingen kunnen nauwkeurig en snel worden uitgevoerd, inclusief het aandraaien van flessen, doppen en deksels
Versatiliteit. Nieuwe RTU met groter bereik geeft gebruikers de mogelijkheid een aanhaalmoment tot 14 N.m
Brede waaier van toepassingen. Kan worden gebruikt op plaatsen waar conventionele schroevendraaiers of moersleutels niet geschikt zijn
Eigen ontwerpen en hogere koppelinstellingen zijn beschikbaar.

Kenmerk:

  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • REACH-registratie beschikbaar: Nee