E30 D16-W25 30° Chamfering End Mills.

Artikelnummer: 3110603
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISCARMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3110603
EAN/GTIN 7291075046250
Nummer fabrikant 3110603
L-nummer L23980 508

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, aantal snijlichamen (CICT) 3, snijrandlengte max. (APMX) 7 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, montageschacht Weldon, montageschacht Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 40,9 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 7 mm
  • Functionele lengte (LF) 68 mm
  • Koplengte (links) 36,4 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) TPMT 160304
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 30 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles