E90X D1.00-W .75-06 Eindfrezen met vierkante Q/S/XOMT snijplaten

Artikelnummer: 3110431
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3110431
EAN/GTIN 7291075089929
Nummer fabrikant 3110431
L-nummer L23980 2378

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1″, Cutting item Count (CICT) 4, Depth of Cut maximum (APMX) 0,22″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3″, schacht type Weldon, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 0,92″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Aantal
  • snijitems rechts (CICT): 4
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,22″
  • -velgtelling (NOF): 4
  • Functionele lengte (LV): 1,984″ 0,92″
  • Identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): SOMT 060204-HQ
  • totale lengte (OAL): 3″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 2,5 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 0,92″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles