Momentschoevendraaier CRS 1/4″ 50-400 cNm

Artikelnummer: 3108643
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4
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
maximaal draaimoment 400 cNm
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Producttype momentschroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3108643
EAN/GTIN 0611702895353
Nummer fabrikant 3108643
L-nummer L60160 5861
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 0,04 - 13,6 N·m
Verhoogd gebruikerscomfort door de zachte reset-actie van het gereedschap
Volledige controle over het aanspanningsproces wordt bereikt. Zowel onder- als overspanning wordt geëlimineerd door ons unieke glijmechanisme.
Geschikt voor gebruik door bedieners van elk vaardigheidsniveau, aangezien deze gereedschappen herhaaldelijk het ingestelde koppel leveren zonder dat de bediener hoeft in te grijpen.
CRS Torque-schroevendraaiers zijn voorgeprogrammeerde momentsleutelgereedschappen. Ze moeten op de gewenste waarde worden ingesteld met behulp van een Torque Analyser. Zie pagina 78 voor details
Flexibiliteit. Een reeks van heavy duty koppelbegrenzers creëert gereedschappen die geschikt zijn voor vrijwel elke gelegenheid - en indien nodig kunnen worden verplaatst.
kan af fabriek RAHSOL DREMOTEC met vast ingestelde waarde worden geleverd of eigenhandig mbv geschikt testapparaat worden ingesteld
Indien vaste fabrieksinstelling gewenst is, bij bestelling N-m waarde opgeven (prijs op aanvraag)

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, zeskant [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijfadapter, zeskant [imperiaal]: 1/4″
  • Type aandrijving: Bithouder
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Ontgrendelmechanisme: Slipkoppeling
  • Koppelbereik (min./max.) [cNm]: 50 cNm-400 cNm
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 50-400 cN.m
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Kwaliteitscontrole
    • Onderhoud en reparatie
    • Test- en proefafdelingen
  • Totale lengte [mm]: 127 mm
  • Precisie: +/- 6 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • EPA/ESD-versie: geen
  • Vaste instelling: ja
  • Dwarsgreep leverbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automobiel
    • Elektronica-industrie
    • Industrie
    • Militair