SOF45 D5.0-06-1.50-R26 Zware 45° vlakfrezen met vierkante of achthoekige dubbelzijdige snijplaten met 8/16 snijvlakken

Artikelnummer: 3106620
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3106620
EAN/GTIN 7291075317060
Nummer fabrikant 3106620
L-nummer L23980 1854

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 5,96″, CICT (Cutting item Count) 6, Hub diameter (DHUB) 3,27″, totale lengte (OAL) 2-1/2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 5,16″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5,96″
  • snijdiameter maximum (DCX): 5,96″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (CICT): 6
  • Diepte van maximale diameter van DHB (APMX 0,433): 3,27″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ONMU 100816-N-HL
  • totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 44 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Bekijk alles