T430 SM-D050-16-3-32-13 Conical Extended Flute Shell Mills Carrying T490 LNMT/LNHT 13 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3106324
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELITANG
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3106324
EAN/GTIN 7291075323092
Nummer fabrikant 3106324
L-nummer L23980 593

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, diameter opname, machinezijde (DCONMS) 78 mm, diameter snijkanten (DC) 50 mm, aantal snijlichamen (CICT) 9, max. lengte snijkanten (APMX) 16 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 60 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 78 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 107,2 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 9
  • Snijlengte max. (APMX) 16 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Totale lengte (OAL) 60 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG" Bekijk alles