S890 FSN D2.0-04-0.75-R13 Vlakfrezen met dubbelzijdige vierkante snijplaten met 8 snijkanten

Artikelnummer: 3106088
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HELIDO 890 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3106088
EAN/GTIN 7291075290356
Nummer fabrikant 3106088
L-nummer L23980 2107

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1,862″, CICT (Cutting item Count) 4, Hub diameter (DHUB) 1,771″, totale lengte (OAL) 1,797″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1,862″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,862″
  • snijrichting (DC/DCX): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 4
  • Diepte van de snijeenheid van de snijeenheid van de 0,047 UDHB (APMX-naaf): 1,771″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): S890 SNMU 1305PNR
  • totale lengte (OAL): 1,797″
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 89 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 1,793″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 890 LINE" Bekijk alles