SDN D3.00-.187-08-LN08 Schijfsoort Groef- en Splijtfrezen

Artikelnummer: 3105578
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3105578
EAN/GTIN 7291075264913
Nummer fabrikant 3105578
L-nummer L23980 1659

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, maximale snijdiepte (CDX) 0,7″, snijdiameter (DC) 3″, aantal snijpunten (CICT) 10, maximale snijbreedte (CWX) 0,207″, minimale snijbreedte (CWN) 0,187″, aantal flengten (NOF) 10 Hub diameter (DHUB) 1-1/2″, naafdikte (THUB) 0,312″, totale lengte (OAL) 0,312″ Cuttertal (effectieve)

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Schijftype
  • snijdiepte maximum (CDX): 0,7 0,312″snijdiameter (DC): 3″
  • snijitem telling (CICT): 10
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,207″snijbreedte minimum (CWN): 0,187″
  • doorvoerbreedte (NOF): 10
  • Hub diameter (DHUB): 1-1-dikte van de naaf:-1-identificatie van de eenheid (
  • -1-1″
  • -dikte van de dikte van de naaf:″
  • -kaart: LNET 083004-TN-
  • totale lengte (OAL): 0,312″
  • aantal effectieve randen (ZEFP): 5

Geschikte producten