SDN D2.50-.125-07-LN08 Schijfvormige groef- en snijfrezen

Artikelnummer: 3105573
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3105573
EAN/GTIN 7291075264906
Nummer fabrikant 3105573
L-nummer L23980 1645

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, maximale snijdiepte (CDX) 0,55″, snijdiameter (DC) 2-1/2″, aantal snijpunten (CICT) 8, maximale snijbreedte (CWX) 1/8″, minimale snijbreedte (CWN) 1/8″, aantal flengten (NOF) 8 ,diameter van de naaf (DHUB)″ 1-1/4″, dikte van de hub (effectieve lengte van de hub), 4″) (OUB

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Schijftype
  • snijdiepte maximum (CDX): 0,55″snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijitem telling (CICT): 8
  • snijbreedte maximum (CWX): 1/8″snijbreedte minimum (CWN): 1/8″
  • -vellentelling (NOF): 8
  • -naafdiameter (-dikte/1″
  • -naafdiameter: 1 (
  • -1″):
  • -diameter: 1): LNET 081804-TN-
  • totale lengte (OAL): 1/4″
  • aantal effectieve snijranden op randen (ZEFP): 4

Geschikte producten