MM S-D-L300-C32-T15-C Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3105412
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3105412
EAN/GTIN 7291075253764
Nummer fabrikant 3105412
L-nummer L24070 298

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, corpuslengte (LB) 195,7 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, montagedraad werkstukzijde (THSZWS) T15, totale lengte (OAL) 300 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 23,9 mm
  • Lichaamslengte (LB) 195,7 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 200 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T15
  • Totale lengte (OAL) 300 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 16000 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles