SDN D100-05-27-LN08 Disk Type Grooving and Slitting Cutters

Artikelnummer: 3105032
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MINI-TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3105032
EAN/GTIN 7291075219333
Nummer fabrikant 3105032
L-nummer L23980 1467

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, Snijdiepte max. (CDX) 26,5 mm, Snijdiameter (DC) 100 mm, Aantal frezen (CICT) 12, Snijbreedte max. (CWX) 5,5 mm, Snijbreedte min. (CWN) 5 mm, Aantal groeven (NOF) 12, Naafdiameter (DHUB) 42 mm, Naafdikte (THUB) 10 mm, Eff. perifeer aantal groeven (ZEFP) 6

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 26,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijbreedte max. (CWX) 5,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 12
  • Naafdiameter (DHUB) 42 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 10 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 083004-TN-N in
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MINI-TANGSLOT" Bekijk alles