HTP D3.00-06-1.25-R-LN16 schachtfrezen met tangentiaal geklemde inzetstukken en 4 snijkanten

Artikelnummer: 3104699
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie TANGPLUNGE
Producttype Vlakfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3104699
EAN/GTIN 7291075217971
Nummer fabrikant 3104699
L-nummer L23980 75

Omschrijving

Omschrijving:

Plunge Mills, Body diameter (BD) 2,756″, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC) 3″, Cutting item Count (CICT) 6, Depth of Cut maximum (APMX) 0,118″, Face effectieve Cutting Edge Count (ZEFF) 6, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

Carrosserie diameter (BD): 2,756″
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelwatertoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 3″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal snijitems (CICT): 6
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,118″
  • Face effectieve snijrand telling (ZEFF): 6
  • totale lengte: 6
  • 2 (OAL)
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles