SDN D125-0810-40-CALN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Artikelnummer: 3103982
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3103982
EAN/GTIN 7291075182583
Nummer fabrikant 3103982
L-nummer L23980 3

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, zaagdiepte max. (CDX) 32 mm, diameter snijrand (DC) 125 mm, aantal snijlichamen (CICT) 8, snijbreedte max. (CWX) 10,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 8 mm, aantal snijkanten (NOF) 8, naafdiameter (DHUB) 55 mm, totale lengte (OAL) 14 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 32 mm
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijbreedte max. (CWX) 10,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 8
  • Naafdiameter (DHUB) 55 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 125516-TN in
  • Totale lengte (OAL) 14 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles