SDN D200-0810-50-CALN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Artikelnummer: 3103668
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3103668
EAN/GTIN 7291075182545
Nummer fabrikant 3103668
L-nummer L23980 2795

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijffrezen, zaagdiepte, max. (CDX) 63 mm, zaagdiameter (DC) 200 mm, aantal frezen (CICT) 16, snijbreedte max. (CWX) 10,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 8 mm, aantal groeven (NOF) 16, naafdiameter (DHUB) 70 mm, totale lengte (OAL) 14 mm, eff. perifeer aantal groeven (ZEFP) 8

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 63 mm
  • Snijdiameter (DC) 200 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 16
  • Snijbreedte max. (CWX) 10,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 16
  • Naafdiameter (DHUB) 70 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 125504-TN in
  • Totale lengte (OAL) 14 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles