MM TS-A-L100-C16-T10 Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3103151
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3103151
EAN/GTIN 7291075276930
Nummer fabrikant 3103151
L-nummer L24070 24

Omschrijving

Omschrijving:

Adapters voor modulaire freeskoppen, adaptordiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, adaptordraadmaat, werkstukzijde (THSZWS) T10, totale lengte (OAL) 100 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 15,3 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T10
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 39420 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles