FDN D5.0-0.375-10-LN12 Volledige sleuffrees met LNET 12 Tangentieel gemonteerde inzetstukken

Artikelnummer: 3103147
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3103147
EAN/GTIN 7291075161649
Nummer fabrikant 3103147
L-nummer L23980 2282

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, maximale snijdiepte (CDX) 1,41″, snijdiameter (DC) 5″, aantal snijpunten (CICT) 12, maximale snijbreedte (CWX) 0,394″, minimale snijbreedte (CWN) 3/8″, aantal flengten (NOF) 12, diameter van de naaf (DHUB) 2,56″, totale lengte (OAL) 1,57″, effectief snijrand 6 (ZEFP)

Kenmerk:

  • Aanspandoorsnede: B
  • maximale snijdiepte (CDX): 1,41″
  • snijdiameter (DC): 5″
  • aantal snijitems (CICT): 12
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,394″
  • snijbreedte minimum (CWN): 3/8″
  • doorsnede (NOF): 12
  • Hub diameter (DHUB): 2,56″
  • Master wisselplaat identificatie (MIOLID): Totale lengte: 126508): 1,57″
  • aantal effectieve snijkanten voor randapparatuur (ZEFP): 6
  • bruikbare lengte (LU): 1,26″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles