SDN D4.0-0.375-10-LN12 Groeffrees met volledige gleuf en LNET 12 tangentieel gemonteerde inzetstukken

Artikelnummer: 3103139
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3103139
EAN/GTIN 7291075152340
Nummer fabrikant 3103139
L-nummer L23980 2235

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, maximale snijdiepte (CDX) 1,06″, snijdiameter (DC) 4″, aantal snijpunten (CICT) 10, maximale snijbreedte (CWX) 0,394″, minimale snijbreedte (CWN) 3/8″, aantal flengten (NOF) 10, diameter van de naaf (DHUB) 1-3/4″, totale lengte (OAL) 1/2″, effectieve waarde van het aantal randapparatuur (ZP)

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Schijftype
  • snijdiepte maximum (CDX): 1,06″snijdiameter (DC): 4″
  • snijitem telling (CICT): 10
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,394″snijbreedte minimum (CWN): 3/8″
  • doorvoerbreedte (NOF): 10
  • Hub NBINDIENZG (DHUB): 126508 lengte 1-MID3):
  • -NBINDIENZOLID (totale diameter: 1-INDELEN): 1-INDEID (
  • ) 1/2″
  • aantal effectieve randen voor randapparatuur (ZEFP): 5

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles