Ronde borstels 115x11x23x22,2 mm E 0,35 mm PREMIUM roestvrij staal

Artikelnummer: 310305
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 310305
EAN/GTIN 9003173103050
Nummer fabrikant 310305
L-nummer L50140 1540
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De PREMIUM ronde borstel voor haakse slijpmachines is ideaal voor het bewerken van roestvrij staal. De getordeerde borstels hebben een lange levensduur en kunnen worden gebruikt voor het verwijderen van roest, verf, lak, ketelsteen en betonresten en voor de oppervlaktevoorbereiding en fijne afwerking van staal. De draad van de borstels is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal, waardoor het werkstuk niet gaat roesten op de lange termijn. Dit gereedschap is ook perfect voor het bewerken van lasnaden.

Kenmerk:

  • Vorm: 1R DZ RONDE BORSTELS
  • Geschikt voor: Edelstaal
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : E 0,35 mm
  • Afmetingen (D x B x L x H): 115 x 11 x 23 x 22,2 mm
  • Diameter: 115 mm
  • Dikte: 11 mm
  • Boring: 22,2 mm
  • Outil pour: Haakse slijper

Voordeel:

  • Universeel toepasbaar gereedschap met maximale levensduur
  • Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roestvorming op het werkstuk

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het reinigen van lasnaden en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking van roestvast staal
  • Speciaal voor het bewerken van lasnaden

Advies:

  • Getordeerd draad DZ voor zwaar werk, zware vervuiling of het verwijderen van verf en vernis