PH D2.00-H055-A-W1.25-13 Center snijplunjers met hoge productiviteit en spiraalvormige groeven, met PLHT 1305-PDX snijplaten

Artikelnummer: 3102907
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie PLUNGER
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3102907
EAN/GTIN 7291075162622
Nummer fabrikant 3102907
L-nummer L23980 2017

Omschrijving

Omschrijving:

Plunge Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC) 2″, Cutting item Count (CICT) 4, Face effectieve Cutting Edge Count (ZEFF) 2, totale lengte (OAL) 8,59″, bruikbare lengte (LU) 5-1/2″

Kenmerk:

  • 8,59
  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal snijitems (CICT): 4
  • effectieve snijrand telling voorzijde (ZEFF): 2
  • functionele lengte (
  • OAL): Totale lengte: 6,31″OAL″OLengte (OAL): OAL): OAL. Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 5-1/2″

Geschikte producten