SSB D125-22-40-LN15-R Single-Side Cutting, Disk Type Slotting Cutters

Artikelnummer: 3102846
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie TANGMILL
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3102846
EAN/GTIN 7291075162813
Nummer fabrikant 3102846
L-nummer L23980 588

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, zaagdiepte, max. (CDX) 35 mm, diameter snijkanten (DC) 125 mm, aantal snijkanten (CICT) 15, lengte snijkanten max. (APMX) 14 mm, naafdiameter (DHUB) 56 mm, totale lengte (OAL) 26 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 15

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 35 mm
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 15
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 56 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNHT 1506PN-R HT
  • Totale lengte (OAL) 26 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 15
  • Effectieve lengte (LU) 22 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles