SSB D100-22-32-LN15-R Single-Side Cutting, Disk Type Slotting Cutters

Artikelnummer: 3102844
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie TANGMILL
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3102844
EAN/GTIN 7291075162790
Nummer fabrikant 3102844
L-nummer L23980 584

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 26 mm, diameter snijkanten (DC) 100 mm, aantal snijlichamen (CICT) 12, lengte snijkanten max. (APMX) 14 mm, naafdiameter (DHUB) 48 mm, totale lengte (OAL) 26 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 12

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 26 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 48 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNHT 1506PN-R HT
  • Totale lengte (OAL) 26 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 12
  • Effectieve lengte (LU) 22 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles