F90LN D4.00-08-1.50-R-N15 90° vlakfrees met LN1506. Tangentieel gemonteerde inzetstukken

Artikelnummer: 3102329
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie TANGMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3102329
EAN/GTIN 7291075230857
Nummer fabrikant 3102329
L-nummer L23980 3125

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlakfrees, hoekfrees met WSP
  • Afschroefdiameter, machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Diameter (DC/DCX): 4″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 8
  • Hub diameter (DHUB): 3,189″
  • Overall lengte (OAL): 2″.

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Snijdiameter (DC): 4″
  • diameter (DC/DCX): 4″
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Aantal snijorganen (CICT): 8
  • Maximale snijlengte (APMX): 0.551″
  • Naafdiameter (DHUB): 3.189″
  • Naam invoegen (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • totale lengte (OAL): 2″
  • Afstelhoek (KAPR): 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles