SSB D160-16-40-L12 Single-Side Cutting, Disk Type Slotting Cutters

Artikelnummer: 3100984
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie ISCARMILL
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3100984
EAN/GTIN 7291075096293
Nummer fabrikant 3100984
L-nummer L23980 3018

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 51,5 mm, snijdiameter (DC) 160 mm, aantal snijlichamen (CICT) 11, snijkantlengte max. (APMX) 12 mm, naafdiameter (DHUB) 56 mm, totale lengte (OAL) 24 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 11

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 51,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 160 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 11
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 56 mm
  • Label insert (MIID) QDMT 1205PDN-RM
  • Totale lengte (OAL) 24 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 11
  • Effectieve lengte (LU) 16 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles