FDN D250-20-60-R12 Full Slot Flange-Type Slotting Cutters

Artikelnummer: 3100781
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HELIQUAD
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3100781
EAN/GTIN 7291075096033
Nummer fabrikant 3100781
L-nummer L23980 2907

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 60 mm, diameter snijrand (DC) 250 mm, aantal snijkanten (CICT) 18, lengte snijrand max. (APMX) 20 mm, aantal snijkanten (NOF) 22, naafdiameter (DHUB) 130 mm, totale lengte (OAL) 63 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 9

Kenmerk:

  • Arbor Style C..
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 60 mm
  • Snijdiameter (DC) 250 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 18
  • Snijlengte max. (APMX) 20 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 22
  • Naafdiameter (DHUB) 130 mm
  • Voer de naam (MIID) QDMT 1205PDN-RM in
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 9
  • Effectieve lengte (LU) 50 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles